Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-30-8200 Herst.-Nr.: 108155 EAN/GTIN: 4260195431317 |
| |
|
| | |
| Das vorkonfektionierte Plug&Play Kombikabel ermöglicht die Übertragung von Video und Strom in einer Leitung. Alle nötigen Stecker sind bereits vormontiert. Da das Kabel den Strom der Kamera mitführt, sind keine aufwendigen Installationen von Steckdosen am Kamerastandort notwendig. Die passenden Netzteile werden bei jeder Kamera mitgeliefert. Highlights - Steckfertiges Videosystemkabel (Kombikabel)
- 2-adriger Stromleitung und vormontierten Steckern
- Ermöglicht flexible Montage der Kamera
- Einfache Installation
- Hochwertiges Material
- Hinweis: Dieses Kabel ist nicht für die Lupusnight LE307 aufgrund der hohen Leistungsaufnahme geeignet. Diese Kabel ist nicht für die HD-SDI Produkte geeignet. Bitte beachten Sie, dass es bei höheren Kabellängen zu einem Spannungsverlust kommt und Sie ein stärkeres Netzteil verwenden müssen.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1885 g | Höhe: | 6.3 cm | Länge: | 20.5 cm | Breite: | 32 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kamera-Verlängerungskabel, Kamera-Verlängerungsleitung, Kameraverlängerungskabel, Verlängerungskabel Kamera, KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, bnc kabel 40m, kamera verlängerungskabel, Kabel, Kamera, Zubehör, Kombikabel |
| | |
| |