Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Schalt-Mess-Aktor - Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1359-40-30-2060
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     142721A0
EAN/GTIN:
     4047976427215
Suchbegriffe:
Funkaktor
Schaltaktor
schaltaktor
Der Homematic IP Schalt-Mess-Aktor ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und ermöglicht das Schalten ohmscher Lasten mit einer maximalen Leistungsaufnahme von 1150 Watt sowie die Ermittlung des Energieverbrauchs.
Dank der kompakten Bauform kann der Aktor nicht nur in Standard-Unterputzdosen, sondern auch in Aufputz-Verteilerdosen wie der ELS Spelsberg Abox 25 mit IP65 eingesetzt werden. So findet der Schalt-Mess-Aktor auch in feuchten Kellerräumen oder Außenbereichen Anwendung. Die geringe Messabweichung von +/- 0,03 W ermöglicht auch die präzise Ermittlung niedriger Verbräuche wie etwa des Stand-by-Verbrauchs. Die Steuerung erfolgt wahlweise per kostenloser Homematic IP App oder per Homematic IP Fernbedienung.

Highlights
  • Dank der hohen Messgenauigkeit sind auch Stand-by-Verbraucher präzise messbar
  • Kompakte Bauform zur einfachen Montage in Unterputzdosen oder in Aufputz-Verteilerdosen (z. B. ELS Spelsberg Abox 25)
  • Komfortable Steuerung über die Homematic IP App oder per Homematic IP Fernbedienung
  • Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden


  • Installation: nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 oder ELS Spelsberg Verbindungsdosen (Aufputzdosen) gemäß DIN 60670-1
  • Schutzart: IP20
  • Umgebungstemperatur: -10 bis +55 Grad Celsius Elektrische Daten:
  • Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz
  • Stromaufnahme: 5 A max.
  • Leistungsaufnahme Ruhebetrieb: 0,2 W
  • Max. Schaltleistung: 1150 W
  • Lastart: ohmsche Last, cosf = 0,95
  • Relais: Schließer, 1-polig, µ-Kontakt Messgenauigkeit (Leistung):
  • Messbereich: 0 bis 1150 W
  • Auflösung: 0,01 W
  • Genauigkeit: 1 % ± 0,03 W Leitungen:
  • Leitungsart: starre und flexible Leitung
  • Leitungsquerschnitt: 0,75-1,5 mm² Funk-Steuerung:
  • Funkfrequenz: 868,3 MHz/869,525 MHz
  • Typ. Funk-Freifeldreichweite: 130 m Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
  • Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
  • Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
  • Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen:
Gewicht:
138.5 g
Höhe:
4.8 cm
Länge:
11.2 cm
Breite:
12.2 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: HmIP-FSM, heimvernetzung, haussteuerung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 38,87*
€ 50,89*
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 39,06*
€ 51,01*
Frei Haus
ab € 40,43*
€ 52,47*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 40,39*
€ 52,57*
2 Tage
113
Frei Haus
ab € 40,83*
€ 53,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.