Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1500197-BP Herst.-Nr.: 142721A0A EAN/GTIN: 4047976427215 |
| |
|
|  |  |
 | Homematic IP Funk Schaltaktor mit Messfunktion HmIP-FSM
Homematic IP Schalt-Mess-Aktor Unterputz
Unterputzaktor zum Schalten von Verbrauchern und Messen des Energieverbrauchs
Ausstattung: Dank der hohen Messgenauigkeit sind auch Stand-by-Verbraucher präzise messbar · Kompakte Bauform zur einfachen Montage in Unterputzdosen oder in Aufputz-Verteilerdosen · Komfortable Steuerung über die Homematic IP App oder per Homematic IP Fernbedienung.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich),Google Home (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · HomeAutomation-Besonderheiten: mit Messfunktion · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Tiefe: 41 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 130 m · Schaltleistung (max.): 1150 W · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Stromaufnahme: 5 A max. · Leistungsaufnahme Ruhebetrieb: 0.2 W · Relais: Schließer · Messbereich: 0 bis 1150 W
Lieferumfang: Homematic IP Schalt-Mess-Aktor - Unterputz · Bedienungsanleitung.
Hinweis: Installation nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 oder ELS Spelsberg Verbindungsdosen (Aufputzdosen) gemäß DIN 60670-1 (z. B. Abox 25 und Abox 40). Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (B x H x T) 54 x 33 x 41 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 41 mm | Produktabmessung, Höhe: | 33 mm | Produktabmessung, Breite: | 54 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Schutzart: | IP20 | Datenaustausch: | bidirektional | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | HomeAutomation-Besonderheiten: | mit Messfunktion | Serie (Haustechnik): | Homematic IP | Basisstation (Smart Home): | Erforderlich | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Funkstandard (Smart Home): | Hersteller-Spezifisch | Montageart: | Unterputz | Reichweite max. (im Freifeld): | 130 m | Betriebsspannung: | 230 V | Schaltleistung (max.): | 1150 W | Frequenz (LOV): | 868 MHz | Cloud-Anbindung (SmartHome): | Alexa (separate Basisstation erforderlich) | Google Home (separate Basisstation erforderlich) | Produkt-Art: | Schaltaktor |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04047976427215, Homematic IP, 142721A0A, HmIP-FSM, Hausautomation |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 38,87* | € 50,89* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 2,90* | ab € 39,06* | € 51,01* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,43* | € 52,47* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 40,39* | € 52,57* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,83* | € 53,67* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|