Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter - Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1359-40-30-2059
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     142720A0
EAN/GTIN:
     4047976427208
Suchbegriffe:
Funkaktor
Schaltaktor
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Der Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems.
Mit dem Aktor können ohmsche Lasten mit einer Maximalleistung von 1150 W sowohl ganz klassisch per Wandtaster, als auch ganz smart per kostenloser Homeamtic IP App geschaltet und sogar der jeweilige Verbrauch ermittelt werden. Dank der kompakten Bauform passt der Schalt-Mess-Aktor bequem in Standard-Unterputzdosen. Bereits bestehende Schalter können so mit wenigen Handgriffen ersetzt werden, wenn neben der Phase, auch ein Neutralleiter in der Unterputzdose vorhanden ist. Durch die integrierte Messfunktion ist eine zuverlässige Erkennung von eingeschalteten Verbrauchern möglich, wodurch der Schalt-Mess-Aktor in bestehenden Kreuz- und Wechselschaltungen eingesetzt werden kann. Aufgrund zahlreicher verfügbarer Adapterplatten, kann der Dimmaktor auch in die gängigsten Schalterdesigns von Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, Düwi und Kopp integriert werden. Der Standby-Stromverbrauch liegt bei geringen 0,2 W.

Highlights
  • Durch die Messfunktion ist eine zuverlässige Erkennung von eingeschalteten Verbrauchern möglich
  • dadurch kann der Schalt-Mess-Aktor in bestehenden Kreuz- und Wechselschaltungen eingesetzt werden
  • Komfortable Steuerung über die Homematic IP App oder per Homematic IP Fernbedienung
  • Kompakte Bauform zum Einbau in Standard-Unterputzdosen
  • Integration auch in bestehende Schalterserien durch Nutzung vorhandener Rahmen und Wippen
  • Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, düwi, Kopp
  • Für die Installation muss ein Neutralleiter vorhanden sein
  • Kann mit dem Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App, der Homematic Zentrale CCU2 sowie mit vielen Partnerlösungen betrieben werden


  • Lastart: Ohmsche Last
  • Relais: Wechsler
  • Installatoin: nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1
  • Schutzart: IP20
  • Umgebungstemperatur: 5 bis 35 Grad Celsius Elektrische Daten:
  • Versorgungsspannung: 230 V/50 Hz
  • Stromaufnahme: 5 A max.
  • Leistungsaufnahme Ruhebetrieb: 0,2 W
  • Max. Schaltleistung: 1150 W Leitungen:
  • Leitungsart: starre und flexible Leitung
  • Leitungsquerschnitt: 0,75-1,5 mm² Funk-Steuerung:
  • Funkfrequenz: 868,3 MHz/869,525 MHz
  • Typ. Funk-Freifeldreichweite: 240 m Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
  • Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
  • Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
  • Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen:
Gewicht:
129 g
Höhe:
4.9 cm
Länge:
11.5 cm
Breite:
12.7 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, HmIP-BSM, heimvernetzung, haussteuerung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 44,05*
€ 57,53*
€ 5,00*
ab € 44,08*
€ 57,64*
Frei Haus
ab € 45,27*
€ 59,22*
Lager 1359
13
€ 2,90*
ab € 46,96*
€ 61,19*
3 Tage
3
€ 6,90*
ab € 48,29*
€ 63,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.