Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eQ-3 HomeMatic IP Schalt-Mess-Aktor HmIP-BSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eQ-3 HomeMatic IP Schalt-Mess-Aktor HmIP-BSM
eQ-3 HomeMatic IP Schalt-Mess-Aktor HmIP-BSM
Artikel-Nr.:
     252-099751
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     142720A0
EAN/GTIN:
     4047976427208
Suchbegriffe:
Funkaktor
Schaltaktor
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
eQ-3 HomeMatic IP Schalt-Mess-Aktor HmIP-BSM Schalt-Mess-Aktor für Unterputzdosen Ermöglichen Sie sich die einfache Steuerung Ihrer Beleuchtung in Ihrem Zuhause. Der Homematic IP Schalt-Mess-Aktor lässt sich in vorhandene Unterputzdosen nutzen, wenn ein Neutralleiter vorhanden ist. Er ist kompatibel mit einer Reihe von Markenschalter, so dass diese weiter verwendet werden können. Die Steuerung erfolgt dabei über die Wippe oder die Homematic IP App. Zusätzlich verfügt der Aktor über eine Messfunktion, die zuverlässig eingeschaltete Verbraucher erkennt. So kann der Schalt-Mess-Aktor in bestehende Kreuz- und Wechselschaltungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Hersteller:
eQ-3
Maße (B x H x T):
71 x 71 x 37 mm
Produktart:
Schaltaktoren
Produktfarbe:
weiß
Spannungsversorgung:
230 V / 50 Hz
Umgebungstemperatur:
+5 Grad Celsius bis +35 Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: homematic ip schaltaktor, schaltaktor, Smart Home, Aktoren, eQ-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.