Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear GS108GE 8-Port Gigabit Switch lüfterlos Metallgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR GS108GE Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blau
NETGEAR GS108GE Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blau
Artikel-Nr.:
     1359-40-29-9251
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS108GE
EAN/GTIN:
     0606449025187
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
PoE Switch
SoHo-Switch
Heutzutage müssen wachsende Unternehmen sich darauf verlassen können, dass ihr Netzwerk für den kontinuierlichen Geschäftsbetrieb ausgelegt ist.
Bei diesem Switch handelt es sich um ein High-Performance Gigabit-Kupfer-Switch. Er ermöglicht eine einfache Aufrüstung der bestehenden Netzwerke auf Übertragungsgeschwindigkeiten von 1000-MBit/s über Kategorie-5-(Cat.5) Kabel. Acht 1000BASE-T Vollduplex-Ports erhöhen drastisch die Performance Ihres Netzwerkes.
Der Switch kann sowohl in herkömmlichen Fast-Ethernet-Netzwerken als auch in 1000 MBit/s Gigabit-Netzen eingesetzt werden.

Highlights
  • High-Performance Gigabit-Kupfer-Switch
  • Ausführung: 8x 10/100/1000 Base-T RJ45 ports
  • Unmanaged, QoS, lüfterlos
  • Bandbreite: 16 Gbps
  • Übertragungsgeschwindigkeiten von 1000-MBit/s über Kategorie-5-(Cat.5) Kabel


Weitere Informationen:
Gewicht:
796 g
Höhe:
11.4 cm
Länge:
17 cm
Breite:
22.2 cm
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: netgear soho-switch 8 port, soho switch, soho-switch netgear, Switch, 8-Ports, USB
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
38
€ 2,90*
ab € 22,82*
€ 28,84*
€ 5,50*
ab € 22,72*
€ 28,86*
€ 6,78*
ab € 22,75*
€ 28,95*
Frei Haus
ab € 22,98*
€ 29,02*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,33*
€ 29,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,02*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,10*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,69*
Zubehör
Netgear
GS105GE
ab € 17,20*
Zubehör
Netgear
GS116GE
ab € 58,77*
Zubehör
Netgear
PMB0331-10000S
ab € 83,82*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,02*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 7,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.