Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-29-2199 Herst.-Nr.: 20002737 EAN/GTIN: 4023125027376 |
| | |
|
|  |  |
 | Das FRITZ!Powerline 1220 Set verbindet netzwerkfähige Geräte wie Computer, Fernseher oder Spielekonsolen zuverlässig und schnell auch über große Entfernungen im Heimnetz. Je Adapter stehen 2 ultraschnelle Gigabit-LAN-Anschlüsse zur Verfügung. Mit der Vernetzung über die Stromleitung werden lange Distanzen sowie Hindernisse, wie Wände und Decken, spielend gemeistert. Gegenüber Powerline-Adaptern der 500- und 200-MBit/s-Klasse ermöglicht FRITZ!Powerline 1220 deutlich mehr Übertragungskapazität und robustere Verbindungen bei hoher Energieeffizienz. Mehrere anspruchsvolle Breitband-Anwendungen werden so im Parallelbetrieb nutzbar. Highlights - Nutzung der Steckdose als sicheren Netzwerkzugang
- Ultraschnelle 1.200 Mbit/s
- Kompatibel zu allen gängigen Powerline-Adaptern
- Einfache Inbetriebnahme
- Zwei ultraschnelle Gigabit-LAN Anschlüsse
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 653 g | Höhe: | 11 cm | Länge: | 13.4 cm | Breite: | 19.4 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HomePlug AV, PowerLAN, Powerline, WLAN Bridge, Wireless LAN Bridge, wlan bridge avm, wlan bridge, nachfolger, 520E, Set, devolo |
|  |  |
|  |  | Angebote (26) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 100,29* | € 121,75* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,70* | ab € 100,12* | € 121,77* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 3,51* | ab € 101,03* | € 122,09* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,50* | ab € 100,93* | € 122,57* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 107,18* | € 130,04* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|