Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pocketbook Touch Lux 3 ruby red


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-29-0692
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     PB626(2)-R-WW
EAN/GTIN:
     7640152094170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
E-Book Reader
PocketBook führt mit dem Touch Lux 3 die Serie der erfolgreichen Touch-Lux-Reihe fort. Der Nachfolger des derzeitigen Bestsellermodells Touch Lux 2 das dank seiner zahlreichen Funktionen, Zuverlässigkeit und Qualität mehrfach prämiert und aufgrund seines bestechenden Design-Konzepts mit dem Red Dot Design Award 2014 ausgezeichnet wurde steht somit als Garant, um an bisherige Erfolge anzuknüpfen.
Kleinere optische Anpassungen, wie die geänderten Tastensymbole sowie der namenseigene Schriftzug auf der Rückseite des Geräts verleihen dem neuen Reader jedoch einen einzigartigen Charakter. Der Touch Lux 3 weist grundlegende Eigenschaften der Flaggschiff-E-Book-Reader-Reihe Touch Lux auf, bietet jedoch mit aktuellem E Ink-Carta-Display, das eine HD-Auflösung von 1024 x 758 Pixeln aufweist, eine wesentliche Verbesserung.

Highlights
  • 15,24 cm (6 Zoll) E Ink Carta HD Bildschirm E Ink Carta HD Bildschirm für anspruchsvolle Buchliebhaber
  • Integrierte Vordergrundbeleuchtung für komfortables Leseerlebnis jederzeit und überall
  • Touchscreen und Blättertasten
  • höchste Ergonomie für stundenlanges Lesen
  • Bis zu einem Monat Akkulaufzeit
  • Vorinstallierte E-Book und Wörterbücher für sofortigen Lesegenuss


Weitere Informationen:
Gewicht:
327 g
Höhe:
2.3 cm
Länge:
14.8 cm
Breite:
25 cm
Farbe:
Dunkelrot
Weitere Suchbegriffe: eBook Lesegerät, eBook Reader, eReader, tablet 6", tablet pc, pocketbook ereader, e-reader, ereader, ebook, reader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.