Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-28-4480 Herst.-Nr.: 142562A0 EAN/GTIN: 4047976425624 |
| |
|
|  |  |
 | Aktivierung von Alarmfunktionen per Tastendruck. Highlights - Funk-Fernbedienung mit 4 Tasten ermöglicht die komfortable Steuerung von Alarmfunktionen oder das An- bzw. Ausschalten von Beleuchtung
- Alarmfunktionen können über die Homematic IP App erstellt und über die Funk-Fernbedienung auf Tastendruck aktiviert oder deaktiviert werden
- Funktionstasten für Hüllschutz, Vollschutz, Alarm unscharf und Licht ein/aus
- Durch die Befestigung am Schlüsselbund jederzeit griffbereit
- Lange Batterielebensdauer durch den Einsatz einer Standard-AAA-Batterie
- Glasfaserverstärktes und halogenfreies Material für optimale Stabilität und Umweltverträglichkeit
- Direkte Bestätigung von Funk-Befehlen über die Multicolor-Geräte-LED
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 119 g | Höhe: | 3.8 cm | Länge: | 9.7 cm | Breite: | 12.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: HmIP-KRCA, heimvernetzung, haussteuerung, Handsender |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 31,31* | € 41,72* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 31,18* | € 41,84* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 32,15* | € 43,00* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 32,31* | € 43,09* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 32,45* | € 43,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|