Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM IAP-822 DualRadio Industrial Accesspoint


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-28-0781
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61757
EAN/GTIN:
     4044144617577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der LANCOM IAP-822 ist ein leistungsstarker 11ac-WLAN Industrial Access Point. Er bedient sowohl 11n-Clients im 2,4 GHz-Frequenzband, als auch die steigende Anzahl moderner 11ac-fähiger Endgeräte im 5 GHz-Band mit schnellem WLAN mit bis zu 867 MBit/s. In Kombination mit einem erweiterten Temperaturbereich von -20 bis +50° C sowie einem staubdichten Gehäuse eignet sich der Access Point optimal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Lager und Logistik sowie im überdachten Outdoor-Bereich oder an mobilen Maschinen.

Highlights
  • Dual Radio Industrial 11ac-WLAN Access Point
  • Dual Concurrent WLAN paralleler Betrieb in 2,4 und 5 GHz mit bis zu 867 MBit/s in IEEE 802.11ac und 300 MBit/s in IEEE 802.11n
  • Robustes Vollmetall-Gehäuse nach IP50 für maximale Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
  • Zuverlässig auch bei anspruchsvollen Temperaturen (-20°C bis +50° C)
  • Dynamische WLAN-Optimierung dank Unterstützung von LANCOM Active Radio Control (ARC)
  • Professionelle Sicherheitsfunktionen wie IEEE 802.1X
  • Betrieb über LANCOM Management Cloud, WLAN-Controller oder stand-alone
  • Komfortable und sichere Einbindung externer Benutzer durch LANCOM Public Spot Option


Weitere Informationen:
Gewicht:
2275 g
Höhe:
9.8 cm
Länge:
29.4 cm
Breite:
39.3 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: access point
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 499,66*
€ 539,20*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 506,57*
€ 544,53*
2 Tage
1
€ 4,45*
ab € 530,34*
€ 572,89*
6 Tage
3
€ 1,00*
ab € 536,91*
€ 576,54*
Lager 1359
1
€ 2,90*
ab € 626,40*
€ 668,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,75*
€ 795,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,80*
€ 787,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,95*
€ 775,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 626,40*
€ 745,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61259
€ 33,49*
Zubehör
LANCOM Systems
61209
€ 193,43*
Zubehör
LANCOM Systems
61246
€ 398,46*
Zubehör
LANCOM Systems
61261
€ 146,20*
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 207,14*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 143,22*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 143,27*
Zubehör
LANCOM Systems
61738
€ 91,82*
Zubehör
LANCOM Systems
61647
€ 35,47*
Zubehör
LANCOM Systems
50100
€ 81,15*
Zubehör
LANCOM Systems
50101
€ 182,64*
Zubehör
LANCOM Systems
50102
€ 280,90*
Zubehör
LANCOM Systems
60642
€ 96,35*
Zubehör
LANCOM Systems
61312
€ 772,14*
Zubehör
LANCOM Systems
61257
€ 84,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.