Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-26-9390 Herst.-Nr.: ACC2330 EAN/GTIN: 9120056500864 |
| |
|
| | |
| Transkription leicht gemacht! Die Funktionen des Fußschalters können einfach entsprechend den persönlichen Vorlieben angepasst werden, wodurch sich die Ergonomie des Gerätes weiter verbessert. Highlights - Schnelle und effiziente Wiedergabesteuerung für eine zügigere und präzisere Transkription
- Einfache und schnelle Dokumentenerstellung
- Entwickelt für lang andauernden Einsatz
- Ergonomisches Design für eine komfortable Bedienung
- Robuste Pedale und verschleißfreie magnetische Kontakte für eine lange Lebensdauer
- Zentrale Konfiguration, um Zeit und Ressourcen zu sparen
- Anti-Rutsch-Elemente halten den Fußschalter an der richtigen Stelle
- Für digitale Systeme
- Mit USB-Anschuss
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 703 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 17.3 cm | Breite: | 20.4 cm | Farbe: | Anthrazit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 128,75* | € 166,37* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 131,37* | € 166,37* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 136,62* | € 173,50* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 138,34* | € 175,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|