Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEDEA Tablettasche "Fashion" 32,8cm (bis 12.9"), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-26-4095
Hersteller:
     Pedea
Herst.-Nr.:
     64060040
EAN/GTIN:
     4048466919685
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Die PEDEA Tablet-Tasche ist für Tablets bis zu 32,8 cm (12,9 Zoll) konzipiert. Das stilvolle Design ist in trendigen Farben lieferbar und bietet mit Ihrem speziellen, fleeceartigen Innenfutter optimalen Schutz vor Kratzern und Stößen während das Innenfutter Ihr Tablet schonend reinigt. Der lange Reißverschluss ermöglicht einen leichten Zugang zu Ihrem Gerät. Die Zusatzfächer auf der Vorderseite bieten Platz für Ihr Mobilfunkgerät oder für Ihr Zubehör.

Highlights
  • Optimaler Schutz für Display und Gehäuse
  • Das fleeceartige Innenfutter schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen
  • Praktisches Zusatzfach für Mobiltelefone und Zubehör
  • Einfache Handhabung durch langen Reißverschluss
  • Innenfach: 31 x 21 x 2 cm (L x B x H)
  • Verschlussart: Reißverschluss
  • Größe 12,9 Zoll (32,8cm)
  • Farbe: grau


Weitere Informationen:
Gewicht:
370 g
Höhe:
5.8 cm
Länge:
27.3 cm
Breite:
33.9 cm
Farbe:
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
22
€ 2,90*
ab € 11,14*
€ 15,58*
1 Tag
514
€ 2,80*
ab € 11,15*
€ 15,59*
€ 6,90*
ab € 37,86*
€ 51,47*
€ 3,50*
ab € 43,54*
€ 59,24*
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedea
64060064
ab € 11,13*
Ähnlich
Pedea
64060041
ab € 11,11*
Ähnlich
Pedea
64060065
ab € 11,10*
Ähnlich
Pedea
64060043
ab € 11,12*
Ähnlich
Pedea
64060038
ab € 11,16*
Ähnlich
Pedea
64060056
ab € 11,11*
Ähnlich
Pedea
64060055
ab € 11,14*
Ähnlich
Pedea
64060063
ab € 11,16*
Ähnlich
Pedea
64060062
ab € 11,12*
Ähnlich
Pedea
64060057
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.