Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pocketbook Touch Lux 3 white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     1359-40-24-1498
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     PB626(2)-D-WW -EOL-
EAN/GTIN:
     7640152093425
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
E-Book Reader
Für alle wahren Freunde des elektronischen Lesens eröffnen sich damit Freiheiten auf einer ganz neuen Stufe.

Highlights
  • 15,24cm (6 Zoll) mit neuester E-Ink-Carta Display Technologie
  • 1GHz Prozessor
  • 4GB Speicher (auf 32 erweiterbar)
  • Griffige Soft-Touch-Oberfläche
  • Wi-Fi (802.11 b/g/n)


  • Micro SD bis zu 32 GB
Weitere Informationen:
Gewicht:
323 g
Höhe:
2.2 cm
Länge:
14.6 cm
Breite:
24 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: eBook Lesegerät, eBook Reader, eReader, tablet 6", tablet pc, pocketbook ereader, e-reader, ereader, ebook, reader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.