| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-23-8759 Herst.-Nr.: EO-EG920BBEGWW EAN/GTIN: 8806086935463 |
| |
|
| | |
| Ergonomisches Design für hervorragenden Tragekomfort dank Hybrid Ohrstöpsel Highlights - Hervorragende Klangqualität dank Wind- und Geräuschunterdrückung
- Bass Boost
- Erlebnis der Extraklasse mit dynamischen 1-Wege Treiber (12mm)
- Optimal für Outdoor-Aktivitäten geeignet -3-Tasten-Bedienung (Lautstärke/Gesprächsannahme)
- Bequeme Passform dank verschiedener Größen der Ohrstöpsel
- Spezielle Kabelstruktur reduziert Kabelgewirr
- Kabellänge: 1,2m
- Treiber: 1-Wege dynamisch (12mm) Frequenzbereich: 20Hz ~ 20kHz Impedanz: 32 ohm Empfindlichkeit: 98.5dB / mW (at 1kHz)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 60 g | Höhe: | 3 cm | Länge: | 6.5 cm | Breite: | 18.5 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Samsung Headsets, samsung stereo headset, earphone, samsung earphones, Outdoor, kopfhörer, ergonomisch |
| | |
| |