Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA ULTRA LITHIUM AAA Blister 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-23-6875
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06103301402
EAN/GTIN:
     4008496680399
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Lithium Batterien sind die ideale Wahl für alle digitalen Hochleistungsprodukte wie Digitalkameras, MP3-Player oder Handheld-Games.

Highlights
  • Bis zu 436 Fotos mehr schießen
  • Bis zu 3 Stunden längere Spielzeit
  • Leistungskonstanter bei tiefen Temperaturen
  • 38 Prozent Gewichtsreduktion ggü. Alkaline-Batterien
  • Bis zu 10 Jahre lagerfähig


Weitere Informationen:
Gewicht:
24 g
Höhe:
1.3 cm
Länge:
8.1 cm
Breite:
12.3 cm
Farbe:
Lila
... > Lager 1359 > Varta > Power
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
200
2
pro Stück
€ 6,29*
ab € 1,27*
€ 1,68*
11 Tage
758
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,795*
3 Tage
122
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,48245*
€ 1,93245*
2 Tage
22
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,49*
€ 1,94*
Lager 1359
10
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,46*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04906 121 418
€ 4,75*
Zubehör
Varta
06632101401
€ 1,33*
Zubehör
Varta
04120101412
€ 1,80*
Zubehör
Varta
04122101411
€ 1,09*
Zubehör
Varta
06205301402
€ 3,32*
Zubehör
Varta
06206301402
€ 2,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.