Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL GS-108SV2 8-Port Desktop Gigabit Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
Artikel-Nr.:
     1359-40-19-8880
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     GS-108SV2-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937578795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
soho switch
Der GS-108S V2 Desktop Gigabit Ethernet Media Switch mit 8 Ports von ZyXEL verbindet mehrere Mediengeräte gleichzeitig mit superschneller Gigabit-Geschwindigkeit. Darüber hinaus ermöglichen die neu konzipierten QoS-Ports des GS-108S V2 auch problemloses Video Streaming und Online-Spiele.

Highlights
  • Plug-and-Play, elegantes Design, stilvoll in Wohnung und Haus
  • Stabilität für Multimedia Streaming und Online-Spiele dank QoS-Ports mit 3 unterschiedlichen Prioritätsstufen
  • Multimedia Streaming mit rasanter Gigabit-Geschwindigkeit
  • Umweltfreundlich dank Energieeffizienz-Funktionen


  • IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3 Nway auto-negotiation IEEE 802.3x full duplex operation and flow control IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet Data transfer rate (half duplex/full duplex): Ethernet: 10/20 Mbps; Fast Ethernet: 100/200 Mbps; Gigabit Ethernet: 1000/2000 Mbps MAC address table: 8 K Memory buffer: 128 KB Switching fabric (non-blocking): 16 Gbps Auto-MDI/MDIX in all ports Transmission method: store-and-forward architecture Port-based QoS support Jumbo frame support up to 9 KB
Weitere Informationen:
Gewicht:
275 g
Höhe:
8.5 cm
Länge:
9.8 cm
Breite:
14.6 cm
Weitere Suchbegriffe: business-switch layer 2
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
15
€ 2,90*
ab € 15,73*
€ 21,11*
€ 6,78*
ab € 15,76*
€ 21,13*
3 Tage
9
€ 6,00*
ab € 15,75*
€ 21,15*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 15,75*
€ 21,24*
3 Tage
9
€ 8,00*
ab € 15,90*
€ 21,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.