Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZyXEL RPS600-HP RPS600-HP redundantes Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-14-8054
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     RPS600-HP-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     4718937574940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Netzteil Redundant
Highlights
  • Modul für die redundante Stromversorgung der 3700-Switch-Serie
  • geeignet für die PoE-Modelle.


Weitere Informationen:
Gewicht:
2140 g
Höhe:
7.5 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
31 cm
... > Lager 1359 > Zyxel > Power
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 253,77*
€ 289,89*
€ 6,78*
ab € 254,77*
€ 289,90*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,93*
€ 296,11*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 259,84*
€ 296,93*
Frei Haus
ab € 262,26*
€ 297,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,89*
€ 344,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,52*
€ 343,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,84*
€ 331,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,48*
€ 325,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,77*
€ 301,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.