Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-13-3891 Herst.-Nr.: 15306 EAN/GTIN: 5707064153066 |
| |
|
| | |
| Das Kuando Busylight Alpha fungiert als Statusleuchte, das seine Farben automatisch entsprechend Ihrem UC-Status z.B. in Skype4B / Lync ändert, um Kollegen zu signalisieren, wenn Sie gerade telefonieren, beschäftigt oder nicht da sind. Highlights - 8 verschiedene Klingeltöne und IM-Ton
- Eingebauter Lautsprecher (mit einstellbarer Lautstärke)
- 360 Grad Sichtbarkeit
- USB-Anschluss mit 3 m Kabel (HID-Gerät)
- Mehrfarbiges LED-Licht
- Flexible Magnetbefestigung
- Kompatibel mit Skype4B, Microsoft Lync, Cisco Jabber, RingCentral, Zoom und vielen mehr
- Mit kuandoHUB können mehrere Plattformen das Busylight Alpha steuern
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 98 g | Höhe: | 4.3 cm | Länge: | 6.3 cm | Breite: | 13.4 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Busylight, busy, light |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 30,87* | € 41,44* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 30,76* | € 41,45* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 32,08* | € 42,95* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 32,04* | € 43,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 32,43* | € 43,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|