Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-05-2818 Herst.-Nr.: 90667 EAN/GTIN: 4019377906675 |
| | |
|
| | |
| Nachfolger des TFS-Universal a/b mit dem Plus an Möglichkeiten! Highlights - Anschluss von bis zu vier Klingeltasten
- Briefsignalisierung, neue Post im Briefkasten (Briefkastenkontakt erforderlich)
- Türöffnerautomatik, z. B. automatisches Türöffnen während der Praxiszeiten
- Klingelstopp nach Türöffnen (Türkontakt erforderlich)
- Türöffnen über Klingeltaste, Schnellöffnen ohne Gegensprechen
- Raumhören/Raumüberwachung (z. B. als Babyfon), mit Anwahl einer Zielrufnummer
- Betrieb als Innensprechstelle, Rufannahme und Gesprächsende über Klingeltaste
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 210 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 16.9 cm | Breite: | 19.5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 154,56* | € 185,95* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 155,01* | € 185,97* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 156,69* | € 187,75* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 159,81* | € 190,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,20* | € 196,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|