Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA SPEAK 410 UC (USB-Konferenzlösung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     1359-40-05-0860
Hersteller:
     GN Audio Germany
Herst.-Nr.:
     7410-209
EAN/GTIN:
     5706991013153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
USB Lautsprecher
Jabra SPEAK 410 ist die ideale mobile Konferenzlösung für Personen, die häu?g auf Audio Konferenzen angewiesen sind. Das kompakte Design mit Reise-Etui macht es zu einem zuverlässigen Reisebegleiter und das integrierte Kabelmanagement sorgt für schnelle Inbetriebnahme. Es ist die perfekte Lösung für spontane Konferenzen und Zusammenarbeit.

Highlights
  • Ideal für Konferenzen die One-to-One oder in kleinen Gruppen stattfinden
  • Kompatibel mit allen gängigen und führenden UC- und VoIP-Clients
  • Einfache Bedienung über die intuitiven Call Control Funktionen am Gerät
  • Integrierte Klingeltonübertragung für verbesserte Produktivität
  • Wideband-Audioqualität für eine kristallklare Konversation


  • USB-Konferenzlösung für unterwegs: 306°-Mikrofon, unterdrückt Echo und Rauschen, Plag&Play, Stummschaltetaste und Lautstärke-Regler Achtung! Produktänderung ab 31/03/2018: FW Version 1.12, Endstufe entfernt (keine Bluetooth Verbindung), 3,5 mm Audioanschluss entfernt, Lautsprechergitter aus Kunststoff, Touch-Control-Symbole aktualisiert, intelligente Schaltfläche hinzugefügt (Kurzwahl (über PC) über Jabra Direct möglich)
Weitere Informationen:
Gewicht:
266 g
Höhe:
4.8 cm
Länge:
14 cm
Breite:
14.6 cm
Weitere Suchbegriffe: USB Speaker, iPad Zubehör, jabra freisprechanlage, ipad zubehör, Konferenzlösung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 7,50*
ab € 62,94*
€ 82,82*
2 Tage
313
€ 7,50*
ab € 63,43*
€ 83,36*
Lager 1359
114
€ 2,90*
ab € 66,17*
€ 86,74*
€ 4,99*
ab € 66,18*
€ 86,75*
€ 3,50*
ab € 68,95*
€ 89,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
7410-109
ab € 66,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.