Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-03-5212 Herst.-Nr.: BP60PA EAN/GTIN: 4977766628501 |
| |
|
| | |
| Original Brother Inkjetpapier mit dem Format A4 für 250 Blatt. Highlights - Brother Inkjetpapier in A4 Format
- 250 Blatt
- Papierstärke: 80g/m²
- Anwendung für Tintenstrahl
- Original Brother Zubehör
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1131 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 21.9 cm | Breite: | 30.9 cm | Farbe: | keine Farbe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, standard-kopierpapier a4, standard kopierpapier, tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,93* | € 4,05* | | | | Lager 1359 | | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 2,88* | € 4,81* | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,90* | € 4,83* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,05* | € 5,08* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,03* | € 5,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|