Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-02-7667 Herst.-Nr.: 380099 EAN/GTIN: 7322460055639 |
| | |
|
| | |
| Bedienerfreundliches schnurloses Dect-Telefon mit großem hintergrundbeleuchtetem Display und großen Tasten mit spezieller Schriftart für gute Lesbarkeit. Die Audioverstärkungs-Funktion sorgt für lautes und deutliches Hören beim Telefonieren. Stabile Basis für sicheren Halt. Highlights - Großes beleuchtetes Display
- Extra große Zeichen
- 2 Direktspeicher
- Freisprechen
- Telefonbuch für bis zu 20 Einträge
- Lauter Klingelton
- hohe Hörerlautstärke
- Präfix-Option
- Tastenton
- Klingelabschaltung
- Niedriger Akkustand Anzeige
- Tastensperre
- Eco-Funktion Handset
- Multi Handset Gespräch-Transfer
- Multi Handset Intercom
- Multi Handset Telefonkonferenz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 618 g | Höhe: | 8.8 cm | Länge: | 15.6 cm | Breite: | 19.5 cm | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 29,26* | € 40,15* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 31,81* | € 43,14* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,76* | € 47,43* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 40,58* | € 55,05* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,15* | € 69,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|