Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech USB Maus M90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     1359-40-02-2162
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-001794
EAN/GTIN:
     5099206021877
Suchbegriffe:
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Die Logitech Mouse M90 bietet alles, was Sie für die komfortable und zuverlässige Steuerung Ihres Computers benötigen. Diese Maus wurde von den Mausexperten von Logitech entwickelt und basiert in Qualität und Design auf der Erfahrung bei der Herstellung von über einer Milliarde Mäusen. Die Installation geht schnell und einfach, es muss keine Software installiert werden. Schließen Sie die kabelgebundene Maus einfach an einem USB-Anschluss an und Sie können sofort loslegen. Dank der Form in Standardgröße für Rechts- und Linkshänder liegt sie gut in beiden Händen und ermöglicht Ihrer Hand eine komfortable Haltung. Die Maus mit hochauflösender optischer Abtastung mit 1.000 dpi ermöglicht die flüssige und präzise Mauszeigersteuerung und eine einfache Auswahl von Text.

Highlights
  • Kabelgebundene 3-Tasten-Maus Maus Logitech M90
  • Einfach einzurichten dank Plug und Play, Installation ohne Software
  • Hochauflösende optische Abtastung mit 1.000 dpi ermöglicht die flüssige und präzise Mauszeigersteuerung
  • Komfortable Form in Standardgröße, geeignet für Rechts- und Linkshänder
  • Geeignet für Windows, MacOS und Linux


Weitere Informationen:
Gewicht:
118 g
Höhe:
4.3 cm
Länge:
9 cm
Breite:
13.5 cm
Farbe:
Grau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1712
1
€ 10,00*
ab € 4,13*
€ 6,17*
9
€ 6,95*
ab € 5,29*
€ 7,18*
1
€ 4,50*
ab € 5,84*
€ 8,57*
1
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 8,76*
Lager 1359
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 6,74*
€ 9,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.