Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-00-7026 Herst.-Nr.: 14101-19 EAN/GTIN: 5706991010213 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6 g | Höhe: | 2.8 cm | Länge: | 4.8 cm | Breite: | 5.4 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kompatibel, zu |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 7,20* | € 9,80* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,21* | € 9,81* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 7,23* | € 9,83* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,40* | € 10,04* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 7,72* | € 10,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|