Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborthermometer -10...+100:1°C, Hg eichfähig, 305mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborthermometer -10...+100:1°C, Hg eichfähig, 305mm
Laborthermometer -10...+100:1°C, Hg eichfähig, 305mm
Artikel-Nr.:
     133-L26402
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     L26402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Labor-Thermometer
Laborthermometer
einschlussthermometer -10 bis +100 ...
Glasthermometer in Präzisionsausführung, Einschlussform, eichfähig, ganz eintauchend, Milchglas Skala in weiß, Richterverschluss mit Knopf, Ø 8 - 8,5 mm, gemäß DIN 12778

Messbereich: -10/0°C bis +100°C
Auflösung: 1°C
Messkapillare: prismatisch, blauleuchtend, Füllung Hg
Länge: max. 305mm

ARTIKELAUSLAUF - Dieser Thermometer ist nur noch in begrenzter Stückzahl lieferbar.
Weitere Suchbegriffe: einschlussthermometer, quecksilber labor-thermometer, Kapillarthermometer, Laborthermometer DIN 12778, Kapillar-Thermometer, Glas-Thermometer, Stab-Thermometer, Präzisionsthermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.