Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max-Thermometer -35...+ 50:1°C, Hg zum Schleudern, 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Max-Thermometer -35...+ 50:1°C, Hg zum Schleudern, 260mm
Max-Thermometer -35...+ 50:1°C, Hg zum Schleudern, 260mm
Artikel-Nr.:
     133-G12112
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Maximum-Thermometer
maximum-thermometer amarell
einschlussthermometer
Maximum-Thermometer zum Schleudern in Präzisionsausführung, Einschlussform, Milchglas Skala in weiß, Rückstellung erfolgt durch eine Schleuderbewegung, Stiftverschluss mit Ring, Ø 7- 8 mm

Messbereich: -35°C bis +50°C
Auflösung: 1°C
Messkapillare: prismatisch, blauleuchtend, Füllung Hg
Länge: max.260mm

ARTIKELAUSLAUF - Dieser Thermometer ist nur noch in begrenzter Stückzahl lieferbar.
Weitere Suchbegriffe: Thermometer, Maximum- Thermometer, Kapillarthermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.