Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenschale Edelstahl 20x10x5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumentenschale Edelstahl 20x10x5cm
Instrumentenschale Edelstahl 20x10x5cm
Artikel-Nr.:
     133-B8712
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     8712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
Instrumentenschalen-Deckel
Instrumentenschalen Edelstahl mit Knopfdeckel

Schale und Deckel aus rostfreiem 18/10 Stahl, seidenmatt gebürstet, mit Knopfdeckel

Länge: 200 mm
Breite: 100 mm
Höhe: 50 mm
Material: Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 61,47* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bochem Instrumente
8710
ab € 49,66*
Ähnlich
Bochem Instrumente
8713
ab € 65,72*
Ähnlich
Bochem Instrumente
8716
ab € 73,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.