Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativklemme 120mm Spannweite Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativklemme 120mm Spannweite Stahl
Stativklemme 120mm Spannweite Stahl
Artikel-Nr.:
     133-B5481
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     B.5481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stativklemme
stativklemme bochem
stativklemme
Stativklemme 120 mm, Stahl, verzinkt, mit Kork, Schaftlänge 180 mm

Spannweite: 120 mm
Klemmenausführung: Kork-Innenseite
Backen: rund (Typ 1)
Material: Temperguss
Weitere Suchbegriffe: Kolbenklemme, Becherklemme, Laborstativklemme, Standard Stativklemme, Klemme, Klemmen, Gefäßhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bochem Instrumente
B.5360
ab € 7,62*
Zubehör
Bochem Instrumente
B.5362
ab € 19,45*
Zubehör
Bochem Instrumente
B.5361
ab € 9,18*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 18,91*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 30,12*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 61,33*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 19,59*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.