Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativklemme 100mm Spannweite Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativklemme 100mm Spannweite Stahl
Stativklemme 100mm Spannweite Stahl
Artikel-Nr.:
     133-B5480
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     B.5480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stativklemme
stativklemme bochem
stativklemme
Stativklemme 100 mm, Stahl, verzinkt, mit Kork, Schaftlänge 180 mm

Spannweite: 100 mm
Klemmenausführung: Kork-Innenseite
Backen: rund (Typ 1)
Material: Temperguss
Weitere Suchbegriffe: Kolbenklemme, Becherklemme, Laborstativklemme, Standard Stativklemme, Klemme, Klemmen, Gefäßhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bochem Instrumente
B.5360
ab € 7,62*
Zubehör
Bochem Instrumente
B.5362
ab € 19,45*
Zubehör
Bochem Instrumente
B.5361
ab € 9,18*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 18,91*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 30,12*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 61,33*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 19,59*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.