Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativklemme 60mm Spannweite T-Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativklemme 60mm Spannweite T-Guss
Stativklemme 60mm Spannweite T-Guss
Artikel-Nr.:
     133-B5463
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     B.5463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stativklemme
stativklemme bochem
stativklemme
Stativklemme 60 mm, T-Guss, verchromt, mit Kork, Schaftlänge 150 mm

Spannweite: 60 - 75 mm
Klemmenausführung: Kork-Innenseite
Backen: rund (Typ 1)
Material: Temperguss
Weitere Suchbegriffe: Kolbenklemme, Becherklemme, Laborstativklemme, Standard Stativklemme, Klemme, Klemmen, Gefäßhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bochem Instrumente
B.5360
ab € 7,62*
Zubehör
Bochem Instrumente
B.5362
ab € 19,45*
Zubehör
Bochem Instrumente
B.5361
ab € 9,18*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 18,91*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 30,12*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 61,33*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 19,59*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.