Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stativklemme 15mm Spannweite T-Guss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stativklemme 15mm Spannweite T-Guss
Stativklemme 15mm Spannweite T-Guss
Artikel-Nr.:
     133-B5460
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     B.5460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stativklemme
stativklemme bochem 5460
stativklemme
stativklemme bochem
Mikroklemme 15 mm, T-Guss, verchromt, mit Kork, Schaftlänge 150 mm

Spannweite: 15 - 20 mm
Klemmenausführung: Kork-Innenseite
Backen: rund (Typ 1)
Material: Temperguss

Die Abgebildete grün lackierte Ausführung ist nicht mehr lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Mikroklemme, Laborstativklemme, Standard Stativklemme, Klemme, Klemmen, Gefäßhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bochem Instrumente
B.5360
ab € 7,62*
Zubehör
Bochem Instrumente
B.5362
ab € 19,45*
Zubehör
Bochem Instrumente
B.5361
ab € 9,18*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 18,91*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 30,12*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 61,33*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 19,59*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.