Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger LOG210 TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger LOG210 TH
Datenlogger LOG210 TH
Artikel-Nr.:
     133-5005 0210
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816030535
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
PDF-Datenlogger LOG210 mit Display für Temperatur und Feuchte

PDF-Datenlogger, Temperatur -40°...+70°· Feuchte 0%...99%rF, LCD-Display, Speicher 100.000 Datensätze, Speicherintervall 10Sek...24Std, Bewegungssensor, HACCP konform, Batteriestandzeit ca. 4 Jahre, Status- u. Alarm LED, Signalton, Wandhalterung, Batterie 1 x 3,6V 1/2AA

Messbereich: -40° - +70°C (±0,5°C)
Messbereich: 0 - 99%rF. (±0,3%rF.)
Auflösung: 0,1°C, 0,1%rF.
Speicher: 100.000 Datensätze
Schnittstelle: USB
Messintervall: 10 Sek - 24 Std (voreingest. 5 Min)
Gewicht: 200 Gramm
Maße: 92 x 42 x 20 mm
Weitere Informationen:
Markenname:
Dostmann electronic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,51*
€ 116,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,80*
€ 114,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XENO Energy
23500
€ 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.