Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger LOG32 TH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger LOG32 TH
Datenlogger LOG32 TH
Artikel-Nr.:
     133-5005 0172
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816025258
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
USB-Logger LOG32TH für Temperatur und Luftfeuchte

Der Temperatur und Feuchte Datenlogger ist die ideale Messwertüberwachung beim Transport oder Lagerung von Waren. Die Logger der LOG32 Serie können in Labors, Produktionsanlagen, Gewächshäuser, Lagerhallen etc. eingesetzt werden.

  • 60.000 Messwertspeicher
  • einstellbarer Speicherintervall von 30 Sekunden bis 24 Stunden
  • Batteriestandzeit ca. 2 Jahre
  • Statusanzeige über zwei LEDs
  • ohne Software nutzbar (vorprogrammiert)
  • automatische Ausgabe als PDF-Datei
  • USB Schnittstelle
  • Wandhalterung
Messbereich:
Temperatur: -40° bis +70°C, Auflösung 0,1°C
rel. Feuchte: 0% bis 100%rF, Auflösung 0,1%
Genauigkeit:
Temperatur: ±1,0°C (-20°...+50°C), sonst ±2,0°C
rel. Feuchte: ±3% (0%...100%)
Abmessungen: L 102 x B 30 x H 28 mm
Gewicht: 32 g
Weitere Informationen:
Markenname:
Dostmann electronic
Weitere Suchbegriffe: Datensammler, PDF-Datenlogger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 52,71*
€ 67,38*
€ 4,00*
ab € 49,03*
€ 67,40*
Lager 133
1
€ 9,90*
ab € 53,12*
€ 67,76*
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 54,33*
€ 69,66*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 59,39*
€ 82,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
XENO Energy
23500
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.