Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffinbecher PMP 250ml Skala rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griffinbecher PMP 250ml Skala rot
Griffinbecher PMP 250ml Skala rot
Artikel-Nr.:
     133-45000250
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     4500250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffinbecher
PMP-Becher
griffinbecher 250 ml
pmp becher
Griffinbecher PMP/TPX 250ml, gedruckte Skalierung rot, mit Ausguss

Becher aus Kunststoff mit Ausguss und Bördelrand, wärmebeständig bis max.180°C, antistatisch, rote Skala, mikrowellentauglich, autoklavierbar bis 120°C, stapelbar

Material: Polymethylpenten [PMP]
Skalierung: gedruckt rot
Ausführung: mit Rand / Ausguss / Graduierung 5ml
Volumen: 250 ml
Durchmesser: 68 mm
Höhe: 94 mm
Weitere Suchbegriffe: griffinbecher pmp, Messbecher, Becher, Kunststoffbecher, Kunststoff Becherglas, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edwin Mraz
45001000
ab € 8,06*
Ähnlich
Edwin Mraz
4500100
ab € 2,53*
Ähnlich
Edwin Mraz
450025
ab € 1,09*
Ähnlich
Edwin Mraz
4500400
ab € 4,34*
Ähnlich
Edwin Mraz
450050
ab € 2,19*
Ähnlich
Edwin Mraz
4500600
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.