Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernglas TROPHY D 8x32 ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernglas TROPHY D 8x32 ED
Fernglas TROPHY D 8x32 ED
Artikel-Nr.:
     133-4232832
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048347466819
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas 8x
feldstecher
ESCHENBACH trophy D 8 x 32 ED
Hochleistungsfernglas mit extra großem Sehfeld - für jede Gelegenheit perfekt
  • Extra großes Sehfeld: Hochwertige Weitwinkeloptik sorgt für mehr Sichtfreiheit und höchsten Beobachtungskomfort.
  • Besonders plastische, farbtreue Abbildung: dank mehrschichtvergüteter Hochleitungs-Linsen aus speziellem Extra-Low-Dispersion Glas.
  • Hohe Brillanz durch phasenkorrigierte BaK-4-Prismen mit dielektrischer Verspiegelung.
  • Äußerst robust: Hochwertige Stellräder aus Metall und einem schlagfesten Magnesiumgehäuse garantieren lange Beobachtungsfreude.
  • Wetterfest, da wasserdicht und .
  • Brillenträger-Okulare bieten auch (Sonnen-)Brillenträgern ein optimales Sehfeld.
  • Stabiles Stativgewinde sorgt jederzeit für wackelfreie Beobachtungsfreude.

Bauart: Dachkantfernglas
Vergrößerung: 8 x
Objektiv-Durchmesser: 32 mm
Nahpunkt: 2 m
Gewicht: 535 g
Sehfeld m/1000m: 136
Fernglas Maße (HxBxT): 125x118x50 mm
Pupillenschnittweite: 16
Pupillendistanz: 54/74
Austrittspupille: 4,0 mm
Geometrische Lichtstärke: 16,0
Dämmerungszahl: 16,0
Prismen: BaK-4
Vergütung: Mehrschicht-Vollvergütung
Garantie: 10 Jahre
Wasserdicht: Ja
Stickstoffgefüllt: Ja
Weitwinkeloptik: Ja
Brillenträgerokulare: Ja
Phasenkorrigiert: Ja
Extra-Low-Dispersion Glas: Ja

Lieferumfang: Staubschutzkappen, Komfort-Trageriemen mit Schnellverschluss, hochwertige Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: eschenbach optik fernglas, Eschenbach trophy Fernglas, Outdoorfernglas, Tierbeobachtungsfernglas, Naturbeobachtungsfernglas, Reisefernglas, Dachkantfernglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,76*
€ 654,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,31*
€ 635,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,39*
€ 620,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,17*
€ 586,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 504,61*
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 509,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.