Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernglas TROPHY D 8x42 ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernglas TROPHY D 8x42 ED
Fernglas TROPHY D 8x42 ED
Artikel-Nr.:
     133-4232842
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048347466840
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas 8x
feldstecher
ESCHENBACH trophy D 8 x 42 ED
Hochwertige Weitwinkel-Optik für die "bewegte" Vogel- und Naturbeobachtung.
  • Extra großes Sehfeld: Hochwertige Weitwinkeloptik sorgt für mehr Sichtfreiheit und höchsten Beobachtungskomfort.
  • Besonders plastische, farbtreue Abbildung: dank mehrschichtvergüteter Hochleitungs-Linsen aus speziellem Extra-Low-Dispersion Glas.
  • Hohe Brillanz durch phasenkorrigierte BaK-4-Prismen mit dielektrischer Verspiegelung.
  • Äußerst robust: Hochwertige Stellräder aus Metall und einem schlagfesten Magnesiumgehäuse garantieren lange Beobachtungsfreude.
  • Wetterfest, da wasserdicht und .
  • Brillenträger-Okulare bieten auch (Sonnen-)Brillenträgern ein optimales Sehfeld.
  • Stabiles Stativgewinde sorgt jederzeit für wackelfreie Beobachtungsfreude.

Bauart: Dachkantfernglas
Vergrößerung: 8 x
Objektiv-Durchmesser: 42 mm
Nahpunkt: 2.5 m
Gewicht: 731 g
Sehfeld m/1000m: 136
Fernglas Maße (HxBxT): 143x125x58 mm
Pupillenschnittweite: 17
Pupillendistanz: 54/74
Austrittspupille: 5,3 mm
Geometrische Lichtstärke: 27,6
Dämmerungszahl: 18,3
Prismen: BaK-4
Vergütung: Mehrschicht-Vollvergütung
Garantie: 10 Jahre
Wasserdicht: Ja
Stickstoffgefüllt: Ja
Weitwinkeloptik: Ja
Brillenträgerokulare: Ja
Phasenkorrigiert: Ja
Extra-Low-Dispersion Glas: Ja

Lieferumfang: Staubschutzkappen, Komfort-Trageriemen mit Schnellverschluss, hochwertige Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: eschenbach optik fernglas, Eschenbach trophy Fernglas, Outdoorfernglas, Tierbeobachtungsfernglas, Naturbeobachtungsfernglas, Reisefernglas, Dachkantfernglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,84*
€ 678,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,33*
€ 675,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,40*
€ 653,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,65*
€ 637,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,98*
€ 606,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eschenbach Optik
ab € 502,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.