Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand Hygrometer TH560 DewPoint PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hand Hygrometer TH560 DewPoint PRO
Hand Hygrometer TH560 DewPoint PRO
Hand Hygrometer TH560 DewPoint PRO
Artikel-Nr.:
     133-311028
Hersteller:
     Dostmann electronic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816013477
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Kalibrierfähiges Digital Thermo-Hygrometer Handmessgerät für Temperatur und Luftfeuchte. Anzeige von Höchst- und Tiefstwerten, Taupunkt, Feuchtekugeltemperatur, Messwertspeicher. Ideal für Raumklimamessungen (HAVC) und als Standard Hygrometer Messgerät in Industrie und Handwerk. Umschaltbar von ° Celsius auf ° Fahrenheit, Befestigungsclip
Temperatur: -40°...+70°C, Genauigkeit ± 0,5°C
Luftfeuchte: 1...99%r.F., Genauigkeit ± 3%
Maße: H170 x B50 x T17mm, Gewicht 110 g, inkl. Batterien 2x 1,5V AAA
Weitere Informationen:
Markenname:
Dostmann electronic
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, Wetter-Station, Wetterstation, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, Klimahygrometer, Wohnraumhygrometer, Handhygrometer, Temperatur-Feuchte-Messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,04*
€ 77,69*
Lager 133
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 56,25*
€ 77,70*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 64,21*
€ 83,02*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 102,33*
€ 127,62*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 56,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
Zubehör
Dostmann electronic
5600-0016
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.