Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Hygrometer innen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermo-Hygrometer innen, weiß
Thermo-Hygrometer innen, weiß
Artikel-Nr.:
     133-305051-3767
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816034601
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Aspirations-Psychrometer
Digitales Thermo-Hygrometer zur Raumklimaüberwachung, Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit Messung, flexibler magnetischer Halter, zum Hängen oder Stellen, mit Selbstklebefolie, weiß
Temperatur: -10...+50°C
Feuchtigkeit: 10...90%
Abmessungen: 61x20x61 mm
Gesicht: 74g
Batterien 1x 1,5V AAA (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Weitere Suchbegriffe: Aspirationshygrometer, Aspirationspsychrometer, Psychrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, Thermometer, Wohnklimamesser, Wohnklimahygrometer, Wohlfühlklima
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 7,38*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 4,98*
€ 7,39*
1 Tag
224
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 10,00*
Lager 133
1
€ 9,90*
ab € 6,57*
€ 13,60*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.