Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Thermo-/Hygrometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2238221-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5051.02
EAN/GTIN:
     4009816034601
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Aspirations-Psychrometer
TFA Dostmann Thermo-/Hygrometer Weiß

Thermo-Hygrometer 30.5051.02

Ideal zur Raumklimaüberwachung
Flexibler magnetischer Halter
Zum Hängen oder Stellen
Mit Selbstklebefolie

Das digitale Thermo-Hygrometer von TFA Dostmann ist ein ideales Messinstrument zur Überwachung des Raumklimas. Die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren. So schaffen Sie sich ein behagliches und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten. Das praktische Thermo-/Hygrometer passt in jedes Umfeld und lässt sich flexibel auf vielen Oberflächen befestigen. Dazu wird der Halter einfach mit dem beiliegenden Klebepad am gewünschten Ort aufgeklebt und der kleine Klimamesser haftet magnetisch. Alternativ lässt sich der Halter auch zum Aufstellen benutzten.

Ausstattung:
Ideal zur Raumklimaüberwachung
Mit flexiblem magnetischem Halter zum Hängen oder Stellen
Inkl. Selbstklebefolie

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 61 x 24 x 61 mm · Anzahl Sensoren max.: 0 · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur · Gehäusefarbe (Details): Weiß · Gewicht (Station): 44 g · Material: Kunststoff · Messbereich Innenluftfeuchte: 10 bis 99 % · Messbereich Innentemperatur: -10 bis +50 °C · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (1x), bitte separat bestellen · Weitere technische Daten: Mit Selbstklebefolie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Weiß
Marke:
TFA Dostmann
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Material:
Kunststoff
Funktionen (Wetterstationen):
Innenluftfeuchte | Innentemperatur
Messbereich Innenluftfeuchte:
10 bis 99 %
Messbereich Innentemperatur:
-10 bis +50 °C
Anzahl Sensoren max.:
0
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Abmessungen (Basisstation):
61 x 24 x 61 mm
Gewicht (Station):
44 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Aspirationshygrometer, Aspirationspsychrometer, Psychrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, TFA Dostmann, 30.5051.02, Digitales Thermo-Hygrometer, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, große Ziffern
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 7,34*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 4,98*
€ 7,36*
Lager 102
341
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 10,41*
2 Tage
2
€ 9,90*
ab € 6,52*
€ 13,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.