Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Min-Max-Thermometer digital grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Min-Max-Thermometer digital grau
Min-Max-Thermometer digital grau
Min-Max-Thermometer digital grau
Artikel-Nr.:
     133-30101710
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816008503
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Maxima-Minima-Thermometer
Digitales Maxima-Minima-Thermometer

Digital Thermometer für innen und außen, Max-Min-Funktion, spritzwassergeschützt, wetterfest, zum Hängen und Stellen mit Regenschutz, grau

Funktionen:
  • aktuelle Temperatur
  • Höchst- und Tiefstwert-Anzeige
  • °Celsius / °Fahrenheit


Technische Daten:
Messbereich : -20 °C bis +50 °C
Abmessung: 115 x 74 x 43 mm
Gewicht: 110 g
Batterie: 1,5 V Typ AAA (inklusive)
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,36*
€ 17,44*
Lager 133
1
€ 9,90*
ab € 11,96*
€ 17,45*
€ 18,90*
ab € 10,20*
€ 18,18*
2 Tage
92
Frei Haus
ab € 14,30*
€ 20,76*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 14,39*
€ 22,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1039
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.