Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer E5 ohne Heizung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetrührer E5 ohne Heizung
Magnetrührer E5 ohne Heizung
Artikel-Nr.:
     133-207000
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
Magnetrührer Magnetmix E5 ohne Heizung
Kleiner leistungsstarker Magnetrührer bis 1 Liter Flüssigkeit. Der bürstenlose Antriebsmotor ermöglicht eine sehr präzise Drehzahleinstellung von 50 - 1200 U/min. Gehäuse mit glattem, hochglänzendem Edelstahl Gehäuseoberteil und säurefest lackiertem Stahlblechunterteil.

Technische Daten Rührmotor: Schrittmotor
Motorleistung : 6 W
Drehzahl: 50 - 1200 U/min
Rührmenge: max. 1 Liter
Spannungsversorgung: 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, magnetrührer, Labor Rührer, Rührmagnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 352,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,36*
€ 493,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,91*
€ 487,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,15*
€ 479,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,32*
€ 475,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,32*
€ 419,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,36*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,76*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 3,29*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 3,42*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 3,71*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 6,39*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 27,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.