Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupenbrille maxDETAIL LED 2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupenbrille maxDETAIL LED 2x
Lupenbrille maxDETAIL LED 2x
Lupenbrille maxDETAIL LED 2x
Artikel-Nr.:
     133-162452
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4048347515753
Suchbegriffe:
Brillenlupe
Lupen-Brille
Lupenbrille
Diagnostik Stirnlampe
Eschenbach Lupenbrille MaxDETAIL LED 2x
Die Lupenbrille MaxDetail mit LED-Beleuchtung ist vor allem bei kleinen Detailarbeiten in schlecht beleuchteter Umgebung eine große Hilfe. Bei einer Entfernung von 40 cm können kleinste Details erkannt werden. Dank der 2 fachen Vergrößerung wird alles doppelt so groß gesehen. Mithilfe der Lupenbrille haben Sie beide Hände für filigrane Arbeiten. Die randscharfe, verzerrungsfreie Abbildung ermöglicht anspruchsvolle Detailarbeit mit einem großen Fokussierungsbereich (scharf gestellter Bereich). Der LED-Strahler kann in jeweils gewünschte Position geschwenkt werden. Die leistungsstarke LED Beleuchtung mit einer Beleuchtungsstärke von 1200lx in 40 cm ermöglicht Schatten- und flimmerfreies Arbeiten mit der Lupenbrille und Beleuchtung. Batteriegehäuse kann komfortabel am Gürtel oder in der Hemdtasche getragen werden. Geringer Energieverbrauch auch mit Akku-Betrieb möglich.

Vergrößerung: 2 fach
Arbeitsabstand: 400 mm
Beleuchtungsstärke: 1200 lx
Lichtfarbe: 8000 K
Leuchtdauer 8 Std. im Normal- und ca. 14 Std. im Eco-Modus
Batteriegehäuse mit Kabelführung
Dioptrien Ausgleich: ±3 dpt , unabhängig voneinander einstellbar
Pupillendistanz: 60-68 mm
Größe: 185 x 145 x 35 mm
Gewicht: 60 g
Weitere Informationen:
Markenname:
Erschenbach Optik
Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte Diagnostik, diagnostik stirnlampe, Arbeitslupe, Galileilupenbrille, Galileisystembrille, Nahlupenbrille
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,70*
€ 152,26*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,39*
€ 153,35*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,98*
€ 188,44*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,63*
€ 191,36*
Lager 133
nicht lagernd
€ 9,20*
ab € 205,58*
€ 235,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,28*
€ 279,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,70*
€ 276,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,33*
€ 269,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,58*
€ 244,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.