Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Sprühgeräte
>
Sprühflasche
>
Artikel
Sprühflasche 500ml LDPE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
133-12250500
Hersteller:
Moko
Herst.-Nr.:
1225 0500
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Sprühflasche 500 ml LDPE mitPistolenpumpe
Handsprühflasche mit variabler Sprühdüse, Medienberührende Teile PP und PE, Düse 0,6mm stufenlos verstellbar, Sprühmenge ca. 1,2ml/Hub, Füllöffnung ca. 18mm, geeignet für Flüssigkeiten bis +30 °C
Sprühflaschen mit Handpumpe 250 ml zum Zerstäuben wässriger Flüssigkeiten sehr gute chemische Beständigkeit gegen viele Säuren, Laugen und sonstige Chemikalien
Nennvolumen: 500ml
Sprühkopf PP
Maerial Körper: LDPE
Farbe: transparent
Höhe: 235 mm
Abmessungen (ØxH) 75 x 235mm
Die Sprühflaschen sind nicht für eine über Kopf oder liegenden Anwendung ausgelegt, dadurch ist die optimale Funktion sichergestellt und Auslaufen der Sprühflasche kann verhindert werden.
... >
Lager 133
>
Flaschen
>
Sprühflasche
Weitere Suchbegriffe:
Industriezerstäuber
,
Microzerstäuber
,
Sprühflasche
,
Zerstäuber
,
handzerstäuber 500 ml
,
handsprüher
,
Zerstäuberflasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 10,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trichter, PP Vitlab Ø 100 mm, Länge 155 mm, 222 ml, Auslauf-Ø 8 mm (1 Stck.)
Vitlab
41494
€ 1,90*
Zubehör
Trichter PP 120mm
Vitlab
41594
€ 2,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.