Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimetall-Thermometer 117, 100mm, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimetall-Thermometer 117, 100mm, chrom
Bimetall-Thermometer 117, 100mm, chrom
Artikel-Nr.:
     133-11701
Hersteller:
     Fischer / Meteoclima
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260034962224
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Innen-Außen-Thermometer
innen außen thermometer
FISCHER Bimetall Thermometer 117

Bimetall-Thermometer zur Messung der Raum oder Außentemperatur
  • Bimetall-Thermometer
  • Messbereich: - 35 bis + 55 °C
  • Edelstahlgehäuse mit Befestigungsöffnung
  • Durchmesser 103 mm


Anwendungsgebiet: innen / außen
Farbe: 01 - Edelstahl
Material: Edelstahl
Produkttyp: Thermometer
Messgenauigkeit Thermometer: ± 1 °C, + 1 Skalenteilung
Weitere Suchbegriffe: Haarhygrometer, Synthetic Haarhygrometer, Wohnklimahygrometer, Wohnklimamessgerät, Feuchtemessung, Raumthermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer / Meteoclima
ab € 70,94*
Zubehör
Fischer / Meteoclima
ab € 88,74*
Zubehör
Fischer / Meteoclima
ab € 95,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.