Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesselthermometer Draht bis 50°C, Wg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesselthermometer Draht bis 50°C, Wg
Kesselthermometer Draht bis 50°C, Wg
Artikel-Nr.:
     133-106757
Hersteller:
     MöllerTherm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kessel-Thermometer
kessel thermometer
Molkerei Thermometer in Drahtkäfig
Kesselthermometer für den Einsatz in der Molkerei, Milchglasskala, Alkoholfüllung rot, Drahtgehäuse verzinkt

Messbereich: 0 bis +50°C,
Teilung: 1°C,
Maße: Ø33 x 365 mm,
Gewicht: 90 g

Artikelauslauf, lieferbar solange Vorrat reicht
Weitere Suchbegriffe: Kesselthermometer, Molkerei-Thermometer, Käserei-Thermometer, Quarkthermometer, Käsethermometer, Joghurtthermometer, Kochthermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA
ab € 27,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.