|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1321-913/10 Herst.-Nr.: 913/10 EAN/GTIN: 4010094005672 |
| |
|
|  |  |
 | GRÄWE Messbecher aus Kunststoff, 1 Liter Robuster Kunststoff-Messbecher mit 1-Liter-Skala in 10-ml-Schritten zum punktgenauen Abmessen und Dosieren. Merkmale: - Material: Kunststoff
- Mit erhabener Liter-Skala
- Leicht zu reinigen
- Mit praktischem Griff und Spitze zum Ausgießen
- Skala in 10 ml Schritten (beginnt ab 30 ml)
- Mit Literangabe von 1/4, 1/2, 3/4 und 1 Ltr.
Lieferumfang: - 1 Messbecher (1 Liter)
Gesamthöhe: ca. 17 cm Außendurchmesser: ca. 11,5 cm (innen: ca. 10 cm) Gewicht: ca. 100 g
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: messbecher, becher, messkanne, behälter |
|  |  |
| |