Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Schale 34 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schüssel 36 cm
Schüssel 36 cm
Artikel-Nr.:
     1321-720/36
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     720/36
EAN/GTIN:
     4010094008918
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
GRÄWE Servierschale aus Edelstahl, Durchmesser ca. 34 cm

34 cm Schale aus Edelstahl 18/10 zum Servieren, Rühren und für viele weitere Küchenaufgaben.

spülmaschinenfest, mit abgeflachtem Rand

Auch für die Gastronomie geeignet.

Details:

Gewicht ca. 340 g

Höhe außen ca. 9 cm

Durchmesser innen oben: ca. 31 cm, außen: ca. 34 cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.