Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRÄWE Zitronenpresse aus Edelstahl 18/10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Orangenpresse
Orangenpresse
Artikel-Nr.:
     1321-565
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     565
EAN/GTIN:
     4010094005559
Suchbegriffe:
Beeren-Presse
Beerenpresse
Frucht-Presse
Fruchtpresse
GRÄWE Zitronenpresse/Orangenpresse aus Edelstahl 18/10

Frischgepresster Orangensaft für ein gesundes Frühstück und Zitronensaft zum Kochen und Verfeinern Ihrer Gerichte? Kein Problem mit der stabilen Zitronenpresse aus hochwertigem Edelstahl. Die praktische, leicht verstaubare Alternative zu elektrischen Orangenpressen lässt sich unkompliziert in der Spülmaschine reinigen.

Merkmale:
  • Stabil – aufgrund hoher Materialstärke
  • Mit Fassung zum Einhängen – für festen Halt
  • Spülmaschinenfest
  • Material: Edelstahl 18/10, rostfrei
  • Abnehmbarer Deckel
Lieferumfang:
  • 1 Orangen-/Zitronenpresse
    Durchmesser ca. 18,8 cm (inkl. Griffe)
    Höhe ca. 11 cm
    Gewicht ca. 290 g
Weitere Suchbegriffe: Obst-Presse, Obstpresse, Citruspresse, Limonen-Presse, Limonenpresse, Orangen-Presse, Orangenpresse, Zitronen-Presse, Zitronenpresse, Zitruspresse, beerenpresse, presser, zitronenpresse, zitrone, orange, entsafter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.