Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragstasche PVC m.Umbug-Verschweißung DIN A4 grau EICHNER


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1319-9000451343
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00734
EAN/GTIN:
     4052301078734
Suchbegriffe:
Auftragstasche KFZ-Werkstatt
Auftragstasche Werkstatt
Werkstattauftragstasche
auftragstasche kfz-werkstatt
DIN A4 · extra stabile 2 mm PVC-Hartfolie · Schlüsselfach auf der Rückseite · ausgestattet mit einer Falzschweißnaht für zusätzlichen Reißschutz · geflochtene Schnur zum Aufhängen · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Format: DIN A4
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
240 mm
Ausführung:
mit Umbug-Verschweißung
Material:
PVC
Tiefe:
55 mm
Höhe:
350 mm
Marke:
EICHNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Informationssystem, Klarsichthängetasche, Klarsichthängetaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Klemmbretter, Schreibplatten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 10,41*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 10,59*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 82,31*
€ 103,16*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
Frei Haus
ab € 82,56*
€ 103,64*
Lager 1319
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 105,54*
€ 130,90*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 130,90*
€ 155,771
pro Box
ab 2 Boxen
€ 129,61*
€ 154,2359
pro Box
ab 5 Boxen
€ 120,71*
€ 143,6449
pro Box
ab 10 Boxen
€ 116,36*
€ 138,4684
pro Box
ab 20 Boxen
€ 114,27*
€ 135,9813
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 105,54*
€ 125,5926
pro Box
1 Box enthält 10 Stück (ab € 10,554* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.