Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragstasche PVC m.Umbug-Verschweißung DIN A4 grau EICHNER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9000451343
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00734
EAN/GTIN:
     4052301078734
Suchbegriffe:
Auftragstasche KFZ-Werkstatt
Auftragstasche Werkstatt
Werkstattauftragstasche
auftragstasche kfz-werkstatt
DIN A4 · extra stabile 2 mm PVC-Hartfolie · Schlüsselfach auf der Rückseite · ausgestattet mit einer Falzschweißnaht für zusätzlichen Reißschutz · geflochtene Schnur zum Aufhängen · VE = 10 StückWeitere technische Eigenschaften:· Format: DIN A4
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
240 mm
Ausführung:
mit Umbug-Verschweißung
Material:
PVC
Tiefe:
55 mm
Höhe:
350 mm
Marke:
EICHNER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Informationssystem, Klarsichthängetasche, Klarsichthängetaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Klemmbretter, Schreibplatten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 10,26*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 8,25*
€ 10,31*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 10,36*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,31*
€ 10,36*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 8,65*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 70 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 90 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.